詳細表示

このページのURL:

品番 : EA980SA-34

品名 : 1.6mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)

仕様

全長 30m 線径 1.6mm
使用荷重 3kg サイズ(mm) A:16.8
B:5
材質 SUS304
電解研磨仕上げ
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
溶接なし
追加説明
カタログ価格

8,650 (税抜)/ 9,515 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/25 08:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1421ページ
バリエーション一覧
EA980SA-11 1.2mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-12 1.2mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-13 1.2mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-14 1.2mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-21 1.4mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-22 1.4mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-23 1.4mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-24 1.4mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-31 1.6mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-32 1.6mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-33 1.6mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-34 1.6mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-41 2.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-42 2.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-43 2.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-44 2.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nA:16.8\nB:5

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top