品番 : EA980SA-21
品名 : 1.4mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 2m | 線径 | 1.4mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 8kg | サイズ(mm) | A:7.3 B:3.2 |
| 材質 | SUS304 | ||
| 電解研磨仕上げ | |||
| 取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。 | |||
| 溶接なし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/02 04:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1370ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
