品番 : EA980SA-23
品名 : 1.4mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
仕様
全長 | 10m | 線径 | 1.4mm |
---|---|---|---|
使用荷重 | 8kg | サイズ(mm) | A:7.3 B:3.2 |
材質 | SUS304 | ||
電解研磨仕上げ | |||
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。 | |||
溶接なし |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,990 円(税抜)/ 5,489 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/25 12:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1421ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)