品番 : EA980SD-42
品名 : 2.3mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
仕様
全長 | 5m | 線径 | 2.3mm |
---|---|---|---|
使用荷重 | 10kg | サイズ(mm) | A:30.6 B:8.8 |
材質 | 鉄(SWRM6) | ||
ユニクロメッキ | |||
取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。 | |||
溶接なし |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/08/03 11:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1421ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA638DU-21 : M3用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
オプション | EA638DU-22 : M4用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
オプション | EA638DU-23 : M5用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)