詳細表示

このページのURL:

品番 : EA980SD-51

品名 : 3.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)

仕様

全長 2m 線径 3.0mm
使用荷重 15㎏ サイズ(mm) A:32.5
B:9
材質 鉄(SWRM6)
ユニクロメッキ
取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
溶接なし
追加説明
カタログ価格

610 円(税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/01 18:57現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1370ページ
バリエーション一覧
EA980SD-11 1.4mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SD-12 1.4mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SD-21 1.6mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SD-22 1.6mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SD-23 1.6mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SD-24 1.6mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SD-31 2.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SD-32 2.0mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SD-33 2.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SD-34 2.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SD-41 2.3mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SD-42 2.3mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SD-43 2.3mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SD-44 2.3mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SD-51 3.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SD-52 3.0mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SD-53 3.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SD-54 3.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • サイズ(mm)\nA:32.5\nB:9

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top