品番 : EA980SD-41
品名 : 2.3mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
仕様
材質 | 鉄(SWRM6) | 表面処理 | ユニクロメッキ |
---|---|---|---|
全長 | 2m | 線径 | 2.3mm |
使用荷重 | 10kg | チェーン内寸 | 30.6×8.8mm |
取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 08:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1443ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA638DU-21 : M3用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
オプション | EA638DU-22 : M4用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
オプション | EA638DU-23 : M5用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
拡大