品番 : EA980SD-11
品名 : 1.4mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
仕様
材質 | 鉄(SWRM6) | 表面処理 | ユニクロメッキ |
---|---|---|---|
全長 | 2m | 線径 | 1.4mm |
使用荷重 | 5kg | チェーン内寸 | 7.3×3.2mm |
取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
465 円(税抜)/ 512 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/18 05:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1443ページ |
拡大