品番 : EA980SD-34
品名 : 2.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
仕様
材質 | 鉄(SWRM6) | 表面処理 | ユニクロメッキ |
---|---|---|---|
全長 | 30m | 線径 | 2.0mm |
使用荷重 | 8kg | チェーン内寸 | 20.3×6.0mm |
取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,260 円(税抜)/ 3,586 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/21 03:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1443ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA638DU-21 : M3用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
オプション | EA638DU-22 : M4用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
オプション | EA638DU-23 : M5用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
拡大