品番 : EA980SD-44
品名 : 2.3mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
仕様
| 全長 | 30m | 線径 | 2.3mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 10kg | サイズ(mm) | A:30.6 B:8.8 |
| 材質 | 鉄(SWRM6) | ||
| ユニクロメッキ | |||
| 取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。 | |||
| 溶接なし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,870 円(税抜)/ 4,257 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/02 04:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1370ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA638DU-21 : M3用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
| オプション | EA638DU-22 : M4用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
| オプション | EA638DU-23 : M5用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
