品番 : EA980SA-305
品名 : 3.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
仕様
材質 | SUS304 | 全長 | 5m |
---|---|---|---|
線径 | 3mm | チェーン内寸 | 19.0×5.0mm |
使用荷重 | 100kg | 重量(kg) | 0.76 |
研磨仕上げ | |||
溶接あり | |||
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,940 円(税抜)/ 5,434 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/19 10:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1443ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA638DU-21 : M3用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
オプション | EA638DU-22 : M4用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
オプション | EA638DU-23 : M5用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
拡大