品番 : EA980SA-730
品名 : 8.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
仕様
材質 | SUS304 | ||
---|---|---|---|
研磨仕上げ | |||
溶接あり | |||
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。 | |||
全長 | 30m | 線径 | 8mm |
チェーン内寸 | 38.0×12.0mm | 使用荷重 | 650kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
106,000 円(税抜)/ 116,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/26 03:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1443ページ |
拡大