品番 : EA980SA-530
品名 : 5.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
仕様
材質 | SUS304 | 全長 | 30m |
---|---|---|---|
線径 | 5mm | チェーン内寸 | 27.0×8.0mm |
使用荷重 | 250kg | 重量(kg) | 12.9 |
研磨仕上げ | |||
溶接あり | |||
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
35,800 円(税抜)/ 39,380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/19 06:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1443ページ |
拡大