品番 : EA980SA-610
品名 : 6.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
仕様
全長 | 10m | 線径 | 6mm |
---|---|---|---|
使用荷重 | 350kg | サイズ(mm) | A:31 B:9 |
平均破断荷重 | 1100kg | 材質 | SUS304 |
重量(kg) | 6.33 | ||
研磨仕上げ | |||
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。 | |||
溶接あり |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,300 円(税抜)/ 26,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/08/23 05:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1421ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)