品番 : EA980SA-110
品名 : 2.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
仕様
材質 | SUS304 | ||
---|---|---|---|
研磨仕上げ | |||
溶接あり | |||
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。 | |||
全長 | 10m | 線径 | 2mm |
チェーン内寸 | 12.0×3.5mm | 使用荷重 | 30kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/27 07:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1443ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA638DU-21 : M3用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
オプション | EA638DU-22 : M4用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
拡大