詳細表示

このページのURL:

品番 : EA980SF-43

品名 : 4.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)

仕様

全長 10m 線径 4mm
使用荷重 100㎏ サイズ(mm) A:24
B:6
材質 鉄(SWRM6)
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
溶接あり
追加説明
カタログ価格

6,580 (税抜)/ 7,238 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/08/25 05:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1421ページ
バリエーション一覧
EA980SF-31 3.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
EA980SF-32 3.0mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
EA980SF-33 3.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
EA980SF-41 4.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
EA980SF-42 4.0mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
EA980SF-43 4.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
EA980SF-44 4.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
EA980SF-51 4.8mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
EA980SF-52 4.8mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
EA980SF-53 4.8mmx10m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
EA980SF-54 4.8mmx30m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
EA980SF-61 5.5mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
EA980SF-62 5.5mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
EA980SF-63 5.5mmx10m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
EA980SF-64 5.5mmx30m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • サイズ(mm)\nA:24\nB:6

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top