品番 : EA980SF-51
品名 : 4.8mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
仕様
材質 | 鉄(SWRM6) | ||
---|---|---|---|
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ) | |||
溶接あり | |||
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。 | |||
全長 | 2m | 線径 | 4.8mm |
チェーン内寸 | 27.0×7.0mm | 使用荷重 | 150kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 25 (2024/05/18 23:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1443ページ |
拡大