品番 : EA980SF-33
品名 : 3.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
仕様
材質 | 鉄(SWRM6) | ||
---|---|---|---|
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ) | |||
溶接あり | |||
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。 | |||
全長 | 10m | 線径 | 3.0mm |
チェーン内寸 | 21.0×5.0mm | 使用荷重 | 50kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,820 円(税抜)/ 5,302 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/19 11:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1443ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA638DU-21 : M3用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
オプション | EA638DU-22 : M4用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
オプション | EA638DU-23 : M5用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
拡大