品番 : EA980SF-53
品名 : 4.8mmx10m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
仕様
全長 | 10m | 線径 | 4.8mm |
---|---|---|---|
使用荷重 | 150kg | サイズ(mm) | A:27 B:7 |
材質 | 鉄(SWRM6) | ||
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ) | |||
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。 | |||
溶接あり |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,150 円(税抜)/ 10,065 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/03 16:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1421ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)