品番 : EA980TD-32
品名 : 1.8mmx10m ビクターチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
仕様
材質 | 鉄(SWRM6) | 仕上 | ユニクロメッキ |
---|---|---|---|
線径 | 1.8mm | サイズ(mm) | A:26.4、 B:5.5 |
全長 | 10m | 使用荷重 | 50kg |
破断荷重 | 205kg | 重量 | 68g/m |
溶接なし | |||
複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに安定性も高めたチェーンです。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/08/26 07:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1422ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA638DU-21 : M3用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
オプション | EA638DU-22 : M4用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
オプション | EA638DU-23 : M5用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照