品番 : EA980TD-2
品名 : 1.2mmx10m ビクターチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
仕様
材質 | 鉄(SWRM6) | 仕上 | ユニクロメッキ |
---|---|---|---|
線径 | 1.2mm | サイズ(mm) | A:17.6、 B:3.5 |
全長 | 10m | 使用荷重 | 20kg |
破断荷重 | 106.5kg | 重量 | 30g/m |
溶接なし | |||
複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに安定性も高めたチェーンです。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/15 14:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1444ページ |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照