品番 : EA980SM-73
品名 : 2.0mmx10m ビクターチェーン(ステンレス製)
仕様
材質 | SUS304 | 全長 | 10m |
---|---|---|---|
線径 | 2.0mm | サイズ(mm) | A:28.0 B:5.5 |
使用荷重 | 80kg | 破断荷重 | 239kg |
重量 | 86g/m | ||
複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに安定性を高めたチェーンです。 | |||
電解研磨仕上げ | |||
電解研磨とは、電気的に金属平面を平滑化して独特の光沢を出し、耐蝕性を向上させる処理です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
8,350 円(税抜)/ 9,185 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 12:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1444ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA638DU-21 : M3用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
オプション | EA638DU-22 : M4用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
オプション | EA638DU-23 : M5用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照