詳細表示

このページのURL:

品番 : EA980SM-54

品名 : 1.2mmx30m ビクターチェーン(ステンレス製)

仕様

材質 SUS304 全長 30m
線径 1.2mm サイズ(mm) A:17.6
B:3.5
使用荷重 30kg 破断荷重 75kg
重量 30g/m
複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに安定性を高めたチェーンです。
電解研磨仕上げ
電解研磨とは、電気的に金属平面を平滑化して独特の光沢を出し、耐蝕性を向上させる処理です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/02 04:24現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1371ページ
バリエーション一覧
EA980SM-51 1.2mmx 2m ビクターチェーン(ステンレス製)
EA980SM-52 1.2mmx 5m ビクターチェーン(ステンレス製)
EA980SM-53 1.2mmx10m ビクターチェーン(ステンレス製)
EA980SM-54 1.2mmx30m ビクターチェーン(ステンレス製)
EA980SM-61 1.6mmx 2m ビクターチェーン(ステンレス製)
EA980SM-62 1.6mmx 5m ビクターチェーン(ステンレス製)
EA980SM-63 1.6mmx10m ビクターチェーン(ステンレス製)
EA980SM-64 1.6mmx30m ビクターチェーン(ステンレス製)
EA980SM-71 2.0mmx 2m ビクターチェーン(ステンレス製)
EA980SM-72 2.0mmx 5m ビクターチェーン(ステンレス製)
EA980SM-73 2.0mmx10m ビクターチェーン(ステンレス製)
EA980SM-74 2.0mmx30m ビクターチェーン(ステンレス製)
EA980SM-81 2.6mmx 2m ビクターチェーン(ステンレス製)
EA980SM-82 2.6mmx 5m ビクターチェーン(ステンレス製)
EA980SM-83 2.6mmx10m ビクターチェーン(ステンレス製)
EA980SM-84 2.6mmx30m ビクターチェーン(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • A:17.6mm、B:3.5mm
  • 溶接なし

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top