品番 : EA980SM-52
品名 : 1.2mmx 5m ビクターチェーン(ステンレス製)
仕様
材質 | SUS304 | 全長 | 5m |
---|---|---|---|
線径 | 1.2mm | サイズ(mm) | A:17.6 B:3.5 |
使用荷重 | 30kg | 破断荷重 | 75kg |
重量 | 30g/m | ||
複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに安定性を高めたチェーンです。 | |||
電解研磨仕上げ | |||
電解研磨とは、電気的に金属平面を平滑化して独特の光沢を出し、耐蝕性を向上させる処理です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,550 円(税抜)/ 2,805 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/19 20:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1444ページ |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照