品番 : EA980SM-63
品名 : 1.6mmx10m ビクターチェーン(ステンレス製)
仕様
| 材質 | SUS304 | 全長 | 10m |
|---|---|---|---|
| 線径 | 1.6mm | サイズ(mm) | A:22.8 B:4.5 |
| 使用荷重 | 50kg | 破断荷重 | 180kg |
| 重量 | 54g/m | ||
| 複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに安定性を高めたチェーンです。 | |||
| 電解研磨仕上げ | |||
| 電解研磨とは、電気的に金属平面を平滑化して独特の光沢を出し、耐蝕性を向上させる処理です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,710 円(税抜)/ 6,281 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/02 03:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1371ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA638DU-21 : M3用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
| オプション | EA638DU-22 : M4用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
