品番 : EA980SG-30
品名 : 9.5mmx1.8m マリーンチェーン(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 1.8m | 線径 | 9.5mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 1,700kg | チェーン内寸 | 30.5×14mm |
| 材質 | SUS316 | 重量 | 4.0kg |
| SUS316製のため、船舶など錆びやすい場所でも安心して使用可能です。 | |||
| シーアンカーのリードチェーンの使用に適しています。 | |||
| タックルを使用する際の安全性を強化します。 | |||
| 溶接あり | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/11/09 02:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1370ページ 2458ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA980SG-1 4.8mmx3.0m マリーンチェーン(ステンレス製) |
| EA980SG-10 6.4mmx1.5m マリーンチェーン(ステンレス製) |
| EA980SG-20 8.0mmx1.8m マリーンチェーン(ステンレス製) |
| EA980SG-30 9.5mmx1.8m マリーンチェーン(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
