品番 : EA980SK-2
品名 : 2.0mmx15m チェーン(カラースチール製/黒)
仕様
カラー | 黒 | 材質 | 鉄(SWRM6) |
---|---|---|---|
全長 | 15m巻 | 線径 | 2.0mm |
サイズ(mm) | A:8.9 B:3.4 |
参考使用荷重 | 40kg |
破断荷重 | 120kg | 重量 | 82g/m |
試験荷重 | 60kg | ||
チェーンのリンクを90°ひねって強度を増し、美しく仕上げたチェーンです。 | |||
溶接あり |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
6,070 円(税抜)/ 6,677 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/17 16:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1444ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA980SK-1 2.0mmx15m チェーン(カラースチール製/茶) |
EA980SK-2 2.0mmx15m チェーン(カラースチール製/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像 ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA9/EA980/EA980SK-2/EA980SK-2_IMG_WEB_OUT(01).jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照