品番 : EA980SK-4
品名 : 2.6mmx15m チェーン(カラースチール製/金)
仕様
| カラー | 金 | 全長 | 15m巻 |
|---|---|---|---|
| 線径 | 2.6mm | 参考使用荷重 | 60kg |
| サイズ(mm) | A:13.2 B:6.4 |
破断荷重 | 200kg |
| 試験荷重 | 100kg | 重量 | 136g/m |
| 材質 | 鉄(SWRM6) | ||
| マンテルのピッチが大きく、パーツとの組合せが容易です。 | |||
| 溶接あり | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,450 円(税抜)/ 8,195 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/05 00:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1371ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA980SK-3 2.6mmx15m チェーン(カラースチール製/白) |
| EA980SK-4 2.6mmx15m チェーン(カラースチール製/金) |
ウェブカタログ画像
拡大
