品番 : EA980SP-3
品名 : 0.3m 水栓用チェーン(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 表面処理 | 電解研磨 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 0.3m | 線径 | 約φ1.6mm |
| リング内径 | 13mm | ||
| 水栓用ステンレスチェーン | |||
| 両端リング付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/01 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1106ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA980SP-3 0.3m 水栓用チェーン(ステンレス製) |
| EA980SP-7 0.7m 水栓用チェーン(ステンレス製) |
| EA980SP-10 1.0m 水栓用チェーン(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
