詳細表示

このページのURL:

品番 : EA980SS-62

品名 : 5.0x 900mm リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)

仕様

線径 5mm 長さ 900mm
チェーン内寸 27×8mm チューブ肉厚 1.3㎜
チューブカラー 黄色 使用荷重 250kg
材質 チェーン:ステンレスSUS304
チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)
重量 386g
ステンレスチェーンにPVCチューブを被せています。
チェーンと接する対象物にキズがつきません。
チェーンの衝撃音・摩擦音を和らげます。
南京錠を取り付けてご使用下さい。
RoHS2対応品
※チューブ保護チェーンの端末は、チューブからチェーンが少し露出した状態になっています。連結作業等がスムーズに行えます。
追加説明
カタログ価格

3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/24 09:08現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2325ページ
バリエーション一覧
EA980SS-11 3.0x 600mm リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)
EA980SS-12 3.0x 900mm リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)
EA980SS-13 3.0x1200mm リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)
EA980SS-61 5.0x 600mm リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)
EA980SS-62 5.0x 900mm リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • d:5㎜   P:27㎜   W:8㎜

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top