品番 : EA980TW-1.5
品名 : 2.6mmx1.5m マンテルチェーン(両端フック付)
仕様
材質 | 鉄(クロムメッキ) | 全長 | 1.5m |
---|---|---|---|
線径 | 2.6mm | サイズ(mm) | A:13.2 B:6.4 |
使用荷重 | 20kg | 重量 | 243g |
両端フック付(口の開き:21mm) | |||
パイプをまとめて束ねる際や、通路の間仕切りなどに。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/02 18:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1422ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA980TW-1 2.6mmx1.0m マンテルチェーン(両端フック付) |
EA980TW-1.5 2.6mmx1.5m マンテルチェーン(両端フック付) |
EA980TW-2 2.6mmx2.0m マンテルチェーン(両端フック付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。