詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981CA-2A

品名 : 25mmx2.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)

仕様

メーカー 東レインターナショナル(TORAY) 型番 N3E 25×2
シリーズ シライスリング 揚量 0.8t
幅 25mm 全長 2m
アイ長さ 250mm 材質 ナイロン
玉掛け作業の合理化に。
軽くて扱いやすく作業しやすい。
柔軟性により荷にキズをつけにくい。
取り換えの目安や使用限界がわかりやすくご使用いただけます。
JIS B 8818 3等級
追加説明
カタログ価格

4,150 円(税抜)/ 4,565 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/20 20:24現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1746ページ
バリエーション一覧
EA981CA-1A 25mmx1.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)
EA981CA-1.5A 25mmx1.5m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)
EA981CA-2A 25mmx2.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)
EA981CA-2.5A 25mmx2.5m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)
EA981CA-3A 25mmx3.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)
EA981CA-4A 25mmx4.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)
EA981CA-5A 25mmx5.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)
EA981CA-6A 25mmx6.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)
EA981CA-8A 25mmx8.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 幅:25mm アイの長さ:250mm\n縫製部の長さ:200mm\n本体の厚さ:8~9mm

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top