品番 : EA981CB-4A
品名 : 50mmx4.0m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン)
仕様
| メーカー | 東レインターナショナル(TORAY) | 型番 | N3E 50×4 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | シライスリング | 揚量 | 1.6t |
| 幅 | 50mm | 全長 | 4m |
| 材質 | ナイロン | アイ長さ | 300mm |
| 軽くて扱いやすく作業しやすい。 | |||
| 柔軟性により荷にキズをつけにくくなっております。 | |||
| 取り換えの目安や使用限界がわかりやすくご使用いただけます。 | |||
| 玉掛け作業の合理化に。 | |||
| JIS B 8818 3等級 | |||
| 追加説明 |
●柔らかく使い勝手のいいスリングです。品質を維持する為に直射日光の当たらない涼しい場所で保管してください。(2009/07/14 0397) |
|---|
| カタログ価格 |
13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/02/02 19:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1746ページ | ||||
