品番 : EA981CC-6A
品名 : 75mmx6.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)
仕様
| メーカー | 東レインターナショナル(TORAY) | 型番 | N3E 75×6 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | シライスリング | 揚量 | 2.5t |
| 幅 | 75mm | 全長 | 6m |
| アイ長さ | 400mm | 材質 | ナイロン |
| 玉掛け作業の合理化に。 | |||
| 軽くて扱いやすく作業しやすい。 | |||
| 柔軟性により荷にキズをつけにくくなっております。 | |||
| 取り換えの目安や使用限界がわかりやすくご使用いただけます。 | |||
| JIS B 8818 3等級 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,800 円(税抜)/ 29,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/24 06:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1746ページ | ||||
