品番 : EA981CL-6
品名 : 100mmx6.0m/3.2ton シグナルスリング(JIS3等級)
取替えの目安が一目でわかります
仕様
| メーカー | 東レインターナショナル(TORAY) | 型番 | S3E 100×6 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | シライスリング | 商品名 | シグナルスリング |
| 揚量 | 3.2t | 幅 | 100mm |
| 全長 | 6.0m | 材質 | テトロン(ポリエステル) |
| アイ長さ | 400mm | 縫製部の長さ | 300mm |
| 本体の厚さ | 8~9mm | ||
| 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。 | |||
| JIS 3等級 | |||
| 横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。 | |||
| 【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合があるのでご注意ください。 | |||
| 高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。 | |||
| 酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
●表面は青色ですが芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。(2009/07/14 政岡) |
|---|
| カタログ価格 |
29,500 円(税抜)/ 32,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/12 09:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1745ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981CL-1 100mmx1.0m/3.2ton シグナルスリング(JIS3等級) |
| EA981CL-3 100mmx3.0m/3.2ton シグナルスリング(JIS3等級) |
| EA981CL-6 100mmx6.0m/3.2ton シグナルスリング(JIS3等級) |
| EA981CL-8 100mmx8.0m/3.2ton シグナルスリング(JIS3等級) |
ウェブカタログ画像
拡大

