詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981DB-4

品名 : 65mmx4.0m/2.0ton ベルトスリング(耐熱型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 東レインターナショナル(TORAY) 型番 TFE 2×4
シリーズ シライスリング 商品名 耐熱用シライマルチスリング
揚量 2.0t 65mm
全長 4.0m 芯糸 ケブラー
側布 ポリエステル 耐熱温度 200℃
アイ長さ 300mm
軽くて強く柔らかいので、作業性は抜群。
芯体に耐熱性に優れたアラミド繊維使用。
芯(黄色)が見えたら使用ストップ
また部分的な硬化や太さの不均一がある場合は使用を中止してください。
横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。
【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合があるのでご注意ください。
酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

55,800 (税抜)/ 61,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 11:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1795ページ
バリエーション一覧
EA981DA-4 52mmx4.0m/1.0ton ベルトスリング(耐熱型)
EA981DB-2.5 65mmx2.5m/2.0ton ベルトスリング(耐熱型)
EA981DB-3 65mmx3.0m/2.0ton ベルトスリング(耐熱型)
EA981DB-4 65mmx4.0m/2.0ton ベルトスリング(耐熱型)
EA981DC-3 65mmx3.0m/3.2ton ベルトスリング(耐熱型)
ウェブカタログ画像
  • アイ:長さ300mm、厚さ6mm、幅45mm\n本体:厚さ5mm、幅70mm\n結合部:厚さ15mm、幅60mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top