品番 : EA981FE-57A
品名 : 4.65tonx4.0m 金具付スリング(4本懸け)
仕様
使用荷重(t)40° | 4.65 | 使用荷重(t)60° | 4.30 |
---|---|---|---|
有効長(m) | 4.0 | 材質 | スリング:ナイロン、フック・リング:鉄鋳物 |
フック口開き | 37mm | ||
4本吊 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
71,600 円(税抜)/ 78,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/28 00:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1815ページ |
拡大