品番 : EA981N-32
品名 : 35mm 荷締機用バックルシート
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | バックルシート 35mm幅用 |
|---|---|---|---|
| 適応ベルト幅 | 35mm以下 | サイズ | 155×75×3(厚)mm |
| 材質 | ポリエチレン | 用途 | バックル底部での傷の防止や荷物のエッジによるベルト部の摩耗防止に。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/09 01:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1722ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981N-32 35mm 荷締機用バックルシート |
| EA981N-33 50mm 荷締機用バックルシート |
ウェブカタログ画像
拡大
