詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981N-77

品名 : 500-1500mm 伸縮式玉掛け安全棒

仕様

メーカー オーエッチ工業 型番 TSB-1500
全長 500~1500mm 幅 135mm
グリップサイズ φ29×110mm 重量 280g
玉掛け作業をマルチにサポートする伸縮式安全棒
吊り荷に触れずに安全・効率的に操作できる新形状フック
なだらかな曲線により、
・スリングの引き寄せ作業の際、少ない傾きで効率的にフックが通せる
・幅の広いベルトスリングに使用する際、しっかりフィット
前後フックで押し引き両方に使えるため、一箇所で吊り荷の操作が可能
カラビナフックに直接取り付け可能なカラビナ対応穴付き
V字溝が吊り荷の角にもフィット
追加説明
カタログ価格

7,480 円(税抜)/ 8,228 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 05:13現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA981N-76 380-1000mm 伸縮式玉掛け安全棒
EA981N-77 500-1500mm 伸縮式玉掛け安全棒
ウェブカタログ画像
  • 伸縮方法
  • 単位:mm

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top