品番 : EA981ND-5
品名 : 15.9mmx5.0m ワイヤーロープカバー(天然ゴム)
仕様
| 適合ワイヤーロープ径 | 16~20mm | 全長 | 5m |
|---|---|---|---|
| 内径 | 15.9mm | 概略外径 | 約25.0mm |
| 概略厚さ | 約4.6mm | 材質 | 天然ゴム |
| 重量 | 約2100g | ||
| ワイヤーロープを保護して衝撃から守り、シートや荷物を傷つけません。 | |||
| 簡単に取り付けができ、ロープやチェーンにぴったりフィットします。 | |||
| 必要な長さにカットして使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,400 円(税抜)/ 20,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 10:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
