詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981RA-1A

品名 : 38mmx1.0m/0.5ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)

仕様

メーカー テザック 型番 TBSE0.5TX1M
商品名 ブルースリングソフト 揚量 0.5t
38mm 全長 1.0m
材質 芯体:ポリエステル
表面布:ナイロン
アイ布:ナイロン
アイ長さ 150mm
JIS B 8811
両端アイ付
しなやかで柔らかく、傷や荷滑りが起こりくいスリングです。
合成繊維の中でも強力とされているポリエステル原糸を束ね、耐摩擦性にすぐれたナイロン布地で保護。
外布より内部の白い芯糸が見えてきたら使用限界となっており、取換えの目安が一目でわかります。
<注意>
・白い芯が見えてきたら、使用を中止してください。
・かど張ったものには必ず「当てもの」をしてください。
・必ず100℃以下の条件でご使用ください。
追加説明
カタログ価格

2,640 (税抜)/ 2,904 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/03/21 22:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1745ページ
バリエーション一覧
EA981RA-0.5A 38mmx0.5m/0.5ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RA-1A 38mmx1.0m/0.5ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RA-1.5A 38mmx1.5m/0.5ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RA-2A 38mmx2.0m/0.5ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RA-2.5A 38mmx2.5m/0.5ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RA-3A 38mmx3.0m/0.5ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RA-4A 38mmx4.0m/0.5ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RA-5A 38mmx5.0m/0.5ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RB-0.5 43mmx0.6m/1.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RB-1A 43mmx1.0m/1.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RB-1.5A 43mmx1.5m/1.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RB-2A 43mmx2.0m/1.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RB-2.5A 43mmx2.5m/1.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RB-3A 43mmx3.0m/1.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RB-4A 43mmx4.0m/1.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RB-5A 43mmx5.0m/1.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RC-0.7 48mmx0.7m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RC-1A 48mmx1.0m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RC-1.5A 48mmx1.5m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RC-2A 48mmx2.0m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RC-2.5A 48mmx2.5m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RC-3A 48mmx3.0m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RC-4A 48mmx4.0m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RC-5A 48mmx5.0m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RD-1A 55mmx1.0m/2.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RD-1.5A 55mmx1.5m/2.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RD-2A 55mmx2.0m/2.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RD-2.5A 55mmx2.5m/2.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RD-3A 55mmx3.0m/2.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RD-4A 55mmx4.0m/2.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RD-5A 55mmx5.0m/2.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RE-1A 64mmx1.0m/3.2ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RE-1.5A 64mmx1.5m/3.2ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RE-2A 64mmx2.0m/3.2ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RE-2.5A 64mmx2.5m/3.2ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RE-3A 64mmx3.0m/3.2ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RE-4A 64mmx4.0m/3.2ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RE-5A 64mmx5.0m/3.2ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
ウェブカタログ画像
  • 色と揚量
  • アイ:長さ150mm、厚さ5mm、幅24mm\n縫製部:厚さ14mm、幅31mm\n本体:厚さ6mm、幅38mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top