品番 : EA981TE-1
品名 : 25mmx1.0m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品)
仕様
| メーカー | テザック | 型番 | PP2E25X1 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | PPブルースリング | 材質 | ポリプロピレン |
| 幅 | 25mm | 長さ | 1.0m |
| 揚量 | 0.63t | アイ長さ | 220mm |
| JIS B 8818 | |||
| 耐化学薬品性に優れています。 | |||
| 酸、アルカリに強い。 | |||
| 軽く柔軟でありながら強力です。 | |||
| 三層構造によりベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。ただちに使用を中止してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 16:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1745ページ | ||||
