詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981VA-1

品名 : 1.5tonx597mm チェーンフック(1本懸け)

ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 CFHL1.5
マスターリンク内径 127×63mm 有効長 597mm
重量 1.2kg 使用荷重 1.5t
フック開き 62mm
マスターリンク付
スチール鋳鉄製
口幅が広く、フトコロが大きいので直接敷き鉄板や径の太い物を引っ掛けることができます。
フック先端部は細く引っ掛けやすくなっています。
有効長も短く作業性抜群です。
チェーンはメッキ付強力チェーンです。
鍛造製の丈夫なラッチ付
ラッチのスプリングはステンレス製
特殊鋼で製作
追加説明
カタログ価格

28,800 円(税抜)/ 31,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 20:08現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1749ページ
バリエーション一覧
EA981VA-1 1.5tonx597mm チェーンフック(1本懸け)
EA981VA-0.8 0.75tonx459㎜ チェーンフック(1本懸け)
EA981VA-3 3.0tonx764mm チェーンフック(1本懸け)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:14 B:127 C:63 L:597 L2:189\n(単位mm)
  • A:62 B:65 C:25 D:11\nE:28 F:148 G:175 L:214\n(単位mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top