詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981VA-53

品名 : 2.0tonx1.5m アジャスタブルリングチェーン(1本懸)

チェーンの長さが自由自在!

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 ACS2-S
材質 重量(kg) 5.4
使用荷重(t) 2 有効長 1.5m
フック口開き 27mm
1本吊
チェーンの長さが自由自在!
長さ調節専用金具を使用しないのでコスト削減!!
親環にチェーン装着の溝があり、用途に応じて容易にチェーンの長さ調節ができます。
バランスの悪い物や偏荷重も吊ることができます。
(偏荷重で吊る際はチェーン1本当たりの使用荷重でご使用ください。)
アジャスタブルマスターリンク付
追加説明
カタログ価格

19,600 (税抜)/ 21,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/02 19:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1748ページ
バリエーション一覧
EA981VA-51 0.95tonx1.5m アジャスタブルリングチェーン(1本懸)
EA981VA-52 1.5tonx1.5m アジャスタブルリングチェーン(1本懸)
EA981VA-53 2.0tonx1.5m アジャスタブルリングチェーン(1本懸)
ウェブカタログ画像
※画像はEA981VA-51です
  • ※画像はEA981VA-51です
  • アジャスタブルマスターリンク付
  • バランスの悪い物や偏荷重も吊ることができます。\n(偏荷重で吊る際はチェーン1本当たりの使用荷重でご使用ください。)
  • サイズ(mm)\nA:232、B:14.5、C:80、D:93、E:30、F:145\nG:57、H:172、I:95、J:30、K:12.5、L:167

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top