品番 : EA981VA-6
品名 : 0.75tonx1000mm チェーンフック(1本懸け)
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | CFHL0.75L |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 0.75t | 有効長 | 1003mm |
| フック開き | 52mm | マスターリンク内径 | 100×50mm |
| マスターリンク線径 | 11mm | 重量 | 1.5kg |
| 材質 | スチール | ||
| ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフック | |||
| メッキ付きの強力チェーン | |||
| マスターリンク付き | |||
| 鍛造製の丈夫なラッチ付き | |||
| 【サイズ(画像参照)】 チェーンフック…A:11mm B:100mm C:50mm L:1003mm フック…A:52mm B:54mm C:19mm D:9mm E:19mm F:114mm G:142mm L:170mm |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,700 円(税抜)/ 26,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 12:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981VA-6 0.75tonx1000mm チェーンフック(1本懸け) |
| EA981VA-7 1.5tonx1000mm チェーンフック(1本懸け) |
| EA981VA-8 3.0tonx1500mm チェーンフック(1本懸け) |
