詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981VB-10A

品名 : 1.6tonx1.5m スリングチェーン(1本懸け)

仕様

マスターリンク内径 120×70mm 有効長 1.5m
マスターリンク厚 14mm チェーン厚 7.1mm
フック口開き 36mm 使用荷重 1.6t
重量 2.9kg アイタイプ 金具、フック、チェーンなどをカップリング、カプラーで結合するだけの簡単な構造。
ねじれによる結合トラブルなどがありません。
1本吊
スチール鋳鉄製
ロッキングフック付
安全で操作が簡単。ねじれによる結合トラブルなどがありません。
追加説明
カタログ価格

14,400 (税抜)/ 15,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/22 10:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1749ページ

代替品

EA981VB-51.5
バリエーション一覧
EA981VB-10A 1.6tonx1.5m スリングチェーン(1本懸け)
EA981VB-15A 2.5tonx1.5m スリングチェーン(1本懸け)
ウェブカタログ画像
  • L(有効長):1.5m

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top