品番 : EA981VB-2A
品名 : 1.6tonx1.5m スリングチェーン(1本懸け)
仕様
| 使用荷重 | 1.6t | 有効長 | 1.5m |
|---|---|---|---|
| マスターリンク内径 | 120×70mm | マスターリンク厚 | 14mm |
| チェーン厚 | 7.1mm | フック口開き | 60mm |
| 重量 | 2.5kg | アイタイプ | 金具、フック、チェーンなどをカップリング、カプラーで結合するだけの簡単な構造。 ねじれによる結合トラブルなどがありません。 |
| 1本吊 | |||
| スチール鋳鉄製 | |||
| ファンドリーフック付 | |||
| 安全で操作が簡単。ねじれによる結合トラブルなどがありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/24 06:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1749ページ | ||||
代替品
![]() |
|

