詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981VB-42

品名 : 1.0tonx2.0m スリングチェーン(1本懸け)

仕様

使用荷重(t) 1 重量(kg) 2.5
フック口開き 29.5mm 有効長 2m
チェーンサイズ 6.3mm ピンタイプ ロッキングピン・チェーン止めピンは打ち込み式
ネジ式ピンと違い、ピンが自由に回転しますので均一に消耗し、ピンの取り替え時期が一目で分かります。
スチール鋳鉄製
1本吊
安全で操作が簡単。ねじれによる結合トラブルなどがありません。
※金具の大きさにご注意下さい。
・上部リングがクレーンフックに入らない。
・下部フックがアイボルトに入らない。
等の問題が起こります。
リング・フックのサイズをご確認下さい。
追加説明
カタログ価格

11,100 (税抜)/ 12,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/12 02:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1749ページ
バリエーション一覧
EA981VB-31.5 0.5tonx1.5m スリングチェーン(1本懸け)
EA981VB-41 1.0tonx1.0m スリングチェーン(1本懸け)
EA981VB-42 1.0tonx2.0m スリングチェーン(1本懸け)
EA981VB-51 2.0tonx1.0m スリングチェーン(1本懸け)
EA981VB-51.5 2.0tonx1.5m スリングチェーン(1本懸け)
EA981VB-52 2.0tonx2.0m スリングチェーン(1本懸け)
EA981VB-53 2.0tonx3.0m スリングチェーン(1本懸け)
ウェブカタログ画像
  • L(有効長):2m
  • LP:156 m:90 C:60 D:15\n(単位mm)
  • LH:85.5 D:43 O:29.5\nG:22 H:16 K:88\n(単位mm)
  • D:6.3 P:19 A:7.9 B:21\n(単位mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top