詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981VD-21A

品名 : 1.7tonx1.5m スリングチェーン(2本懸け)

仕様

使用荷重 0~60°(1.7t) 60~90°(1.4t) マスターリンク内径 120×70mm
チェーンサイズ 6.3mm フック口開き 22mm
有効長 1.5m 重量 3.5kg
アイタイプ 金具、フック、チェーンなどをカップリング、カプラーで結合するだけの簡単な構造。
ねじれによる結合トラブルなどがありません。
スチール鋳鉄製
スプリングフック(外れ止め付)
マスターリンク付
2本吊
追加説明
カタログ価格

18,100 (税抜)/ 19,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/11 09:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1749ページ
バリエーション一覧
EA981VD-21A 1.7tonx1.5m スリングチェーン(2本懸け)
EA981VD-22A 1.7tonx2.0m スリングチェーン(2本懸け)
EA981VD-25A 2.7tonx1.5m スリングチェーン(2本懸け)
EA981VD-26A 2.7tonx2.0m スリングチェーン(2本懸け)
EA981VD-31A 4.3tonx1.5m スリングチェーン(2本懸け)
EA981VD-32A 4.3tonx2.0m スリングチェーン(2本懸け)
ウェブカタログ画像
  • L(有効長):1.5m

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top