詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981VD-42A

品名 : 1.7tonx2.0m スリングチェーン(2本懸け)

仕様

使用荷重 0~60°(1.7t) 60~90°(1.4t) 有効長 2m
チェーンサイズ 6.3mm フック口開き 29.5mm
重量 5.2kg マスターリンク内径 120×70mm
アイタイプ 金具、フック、チェーンなどをカップリング、カプラーで結合するだけの簡単な構造。
ねじれによる結合トラブルなどがありません。
スチール鋳鉄製
スプリングフック(ボール入)
マスターリンク付
2本吊
追加説明
カタログ価格

34,600 円(税抜)/ 38,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 17:48現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1749ページ

代替品

EA981VD-22A
バリエーション一覧
EA981VD-41A 1.7tonx1.5m スリングチェーン(2本懸け)
EA981VD-42A 1.7tonx2.0m スリングチェーン(2本懸け)
EA981VD-43A 1.7tonx3.0m スリングチェーン(2本懸け)
EA981VD-45A 2.7tonx1.5m スリングチェーン(2本懸け)
EA981VD-46A 2.7tonx2.0m スリングチェーン(2本懸け)
EA981VD-51A 4.3tonx1.5m スリングチェーン(2本懸け)
EA981VD-52A 4.3tonx2.0m スリングチェーン(2本懸け)
ウェブカタログ画像
  • L(有効長):2m

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top