詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981VH-10

品名 : 2.0ton 長尺用天秤(ワイヤーロープ・リング付)

バランスのよい安全な吊り上げ作業に最適です。

仕様

メーカー スーパーツール 型番 LSB2H
天秤長さ 450~800mm 天秤スパン位置 450・500・550・600・650・700・750・800mm
使用荷重 2t 有効長(吊り高さ) 1m
重量 20kg 材質 特殊合金鋼
仕上げ 焼付塗装
長尺ものの吊上げ作業及びバランス保持に、吊クランプとの併用により安全確保できます。
吊り上げ物の大きさ・長さにより天秤長さを450~800mmの8段階で調整できます。
追加説明
カタログ価格

58,100 円(税抜)/ 63,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 00:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1753ページ
ウェブカタログ画像
  • ※本体下部のチェーンは付属しておりません。

資料

部品図
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top